Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SC2206010-100P Socket Head Cap Screw, M6-1 Thread Size, 10 mm Length Black Oxide, Steel, 100 PK | CQ4XDK 4XY61

GRAINGER SC2206010-100P kantapääruuvi, kierrekoko M6-1, pituus 10 mm, musta oksidi, teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XDK Malli: SC2206010-100PRistiviite: 4XY61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SC2206010-100P kantapääruuvi, kierrekoko M6-1, pituus 10 mm, musta oksidi, teräs, 100 PK
€17.17 /pakkaus