GRAINGER SB701000088X1W2 Fully Threaded Rod, 1 8 Thread Size, Steel, Grade B7, Fluoropolymer | CP9QXZ 803DR9

GRAINGER SB701000088X1W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri

Varastossa
Tuote: CP9QXZ Malli: SB701000088X1W2Ristiviite: 803DR9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€479.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB701000088X1W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri
€479.84 /pakkaus