GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 hyllyauto 1500 lb teräs 66 tuumaa | AG7AUX 49Y231

GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 hyllytrukki 1500 Lb teräs 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7AUX Malli: RSCR-3060-ALD-95Ristiviite: 49Y231

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,288.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyauto
Kapasiteetti hyllyä kohti750 lb
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2.5 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys26.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1-1 / 2 "ylä- ja alaosa
Kantavuus1500 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus43.25 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30.25 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiHuulet alas
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiRullamateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHinta
GRAINGER HET-2448-2-5K-95 hyllyauto 5000 lb teräs 42-1 / 4 tuumaa | AG7AQW 49Y156 HET-2448-2-5K-9522500 lbfenoliset39.5 "42 "24.25 "48 "Huuhdella€1,089.45
GRAINGER HET-3048-2-5K-95 hyllyauto 5000 lb teräs 54-1 / 4 tuumaa | AG7AQX 49Y157 HET-3048-2-5K-9522500 lbfenoliset39.5 "54 "30.25 "48 "Huuhdella€1,382.84
GRAINGER HET-3048-3-5K-95 hyllyauto 5000 lb teräs 52-1 / 4 tuumaa | AG7ARH 49Y167 HET-3048-3-5K-9532500 lbfenoliset39.5 "52 "30.25 "48 "Huuhdella€1,420.35
GRAINGER RSCR-2436-95 hyllyauto 1500 lb teräs 42 tuumaa | AG7AUP 49Y224 RSCR-2436-952750 lbPneumaattinen46.25 "42 "24.25 "36 "Huulinen€837.09
GRAINGER RSCR-3048-95 Hyllytrukki 1500 lb teräs 54 tuumaa | AG7AUR 49Y226 RSCR-3048-952750 lbPneumaattinen43.25 "54 "30.25 "48 "Huulinen€932.40
GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 hyllyauto 1500 lb teräs 42 tuumaa | AG7AUU 49Y228 RSCR-2436-ALD-952750 lbPneumaattinen43.25 "42 "24.25 "36 "Huuhdella€903.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 hyllytrukki 1500 Lb teräs 66 tuumaa
€1,288.15 / yksikkö