GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 varastotrukki 3000 Lb Teräs 54 Tuumaa | AG7AQP 49Y150

GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Stock Truck 3000 Lb teräs 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7AQP Malli: RSC-2448-4-3K-95Ristiviite: 49Y150

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,129.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastotrukki
Kapasiteetti hyllyä kohti750 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys14 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1-1 / 2 "ylä- ja alaosa
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulet ylös
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysRullamateriaaliHinta
GRAINGER RSC-3060-5-95 -kuorma-auto 1200 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7AQF 49Y142 RSC-3060-5-9555.75 "240 lb5"66 "30.25 "60 "30 "polyuretaani€1,514.00
GRAINGER RSC-2436-4-3K-95 varastotrukki 3000 Lb Teräs 42 Tuumaa | AG7AQN 49Y149 RSC-2436-4-3K-9556 "750 lb6"42 "24.25 "36 "24 "fenoliset€874.72
GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 varastotrukki 3000 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7AQQ 49Y151 RSC-3060-4-3K-9556 "750 lb6"66 "30.25 "60 "30 "fenoliset€1,626.95
GRAINGER RSC-2436-5-3K-95 varastotrukki 3000 Lb Teräs 42 Tuumaa | AG7AQR 49Y152 RSC-2436-5-3K-9556 "600 lb6"42 "24.25 "36 "24 "fenoliset€1,051.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Stock Truck 3000 Lb teräs 54 tuumaa
€1,129.80 / yksikkö