GRAINGER RODG2346 Screw, Steel, Plain, 72 Inch Overall Length, Steel, 3 Pack | CP9QWJ 33H186

GRAINGER RODG2346 Screw, Steel, Plain, 72 Inch Overall Length, Steel, 3 Pack

Varastossa
Tuote: CP9QWJ Malli: RODG2346Ristiviite: 33H186

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RODG2346 Screw, Steel, Plain, 72 Inch Overall Length, Steel, 3 Pack
€162.45 /pakkaus