Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RG60-156-01T hitsaussauva 1 lb putki 5/32 tuuman halkaisija | AF9ZNX 30XP65

GRAINGER RG60-156-01T hitsaustanko 1 Lb putki 5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZNX Malli: RG60-156-01TRistiviite: 30XP65

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusRG60
Säiliön koko2 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija5 / 32 "
Pituus36 "
MateriaaliHiili
Vetolujuus60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7229200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaPituusMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ER1100-063-01T Hitsaussauva Er1100 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FVU 20YE03 ER1100-063-01T1 lbPutki1 / 16 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€23.14
GRAINGER ER1100-063-10T -hitsaustanko Er1100 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€180.36
GRAINGER ER1100-094-01T hitsaussauva Er1100 3/32 tuuman halkaisijaputki | AF7FVW 20YE05 ER1100-094-01T1 lbPutki3 / 32 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€21.93
GRAINGER ER1100-094-10T -hitsaustanko Er1100 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVX 20YE06 ER1100-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€168.55
GRAINGER ER1100-125-01T Hitsaussauva Er1100 1/8 tuuman halkaisijaputki | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 lbPutki1 / 8 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€21.53
GRAINGER ER1100-125-10T -hitsaustanko Er1100 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€161.24
GRAINGER ER110S1-063-01T Hitsaussauva Er110s1 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 lbPutki1 / 16 "36 ""Alhainen metalliseos11,0000 psi€16.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RG60-156-01T hitsaustanko 1 Lb putki 5/32 tuumaa
€14.16 / yksikkö