Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ER1100-063-01T Hitsaussauva Er1100 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FVU 20YE03

GRAINGER ER1100-063-01T hitsaustanko Er1100, halkaisijaltaan 1/16 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AF7FVU Malli: ER1100-063-01TRistiviite: 20YE03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER1100
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 ""
MateriaaliAlumiini TIG
Vetolujuus13,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7223000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaPituusMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ER1100-063-10T -hitsaustanko Er1100 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€180.36
GRAINGER ER1100-094-01T hitsaussauva Er1100 3/32 tuuman halkaisijaputki | AF7FVW 20YE05 ER1100-094-01T1 lbPutki3 / 32 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€21.93
GRAINGER ER1100-094-10T -hitsaustanko Er1100 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVX 20YE06 ER1100-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€168.55
GRAINGER ER1100-125-01T Hitsaussauva Er1100 1/8 tuuman halkaisijaputki | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 lbPutki1 / 8 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€21.53
GRAINGER ER1100-125-10T -hitsaustanko Er1100 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "36 ""Alumiini TIG13,000 PSI€161.24
GRAINGER ER110S1-063-01T Hitsaussauva Er110s1 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 lbPutki1 / 16 "36 ""Alhainen metalliseos11,0000 psi€16.05
GRAINGER ER110S1-063-10T Hitsaussauva Er110s1 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FWD 20YE12 ER110S1-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "36 ""Alhainen metalliseos11,0000 psi€113.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER1100-063-01T hitsaustanko Er1100, halkaisijaltaan 1/16 tuuman putki
€23.14 / yksikkö