Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125CAP102N Päätykappale, Desert Sand, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HWL 55MC90

ACROVYN FR125CAP102N Päätykappale, Desert Sand, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HWL Malli: FR125CAP102NRistiviite: 55MC90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriDesert Sand
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP102N päätykappale, Desert Sand, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWE 55LW66 SCR40CAP102N4"3 / 4 "€13.99
ACROVYN FR225CAP102N päätykappale, Desert Sand, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HWF 55MC84 FR225CAP102N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS102N päätykappale, Desert Sand, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HWG 55MC85 FR225OS102N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125OS102N Päätykappale, Desert Sand, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HWM 55MC91 FR125OS102N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN SCR64MCAP102N päätykappale, Desert Sand, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HWN 55LW78 SCR64MCAP102N6"1-1 / 4 "€23.68
ACROVYN SCR64MOS102N päätykappale, Desert Sand, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HWP 55LW79 SCR64MOS102N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP102N päätykappale, Desert Sand, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWQ 55LW72 SCR48MCAP102N4"1-1 / 4 "€14.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125CAP102N Päätykappale, Desert Sand, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€9.83 / yksikkö