Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RBCUZND-063-10T Juotettu alumiinivapa nikkeli hopea 1/16 tuumaa | AF9ZNU 30XP62

GRAINGER RBCUZND-063-10T juotosmetallitanko nikkeli hopea 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZNU Malli: RBCUZND-063-10TRistiviite: 30XP62

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliseos
KonttiLaatikko
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 "
MateriaaliNikkelihopea
Vetolujuus70,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7408290000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juotosalue (F) (1720 - 1800 astetta)
    • Sisältö (46% kuparia, 9% nikkeliä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER LFBB-156-10T juotettu alumiinivapa pronssi 5/32 tuumaa | AF9ZND 30XP48 LFBB-156-10T5 / 32 "Pronssi71,000 PSI€307.85
GRAINGER LFBB-188-10T juotettu alumiinivapa pronssi 3/16 tuumaa | AF9ZNE 30XP49 LFBB-188-10T3 / 16 "Pronssi71,000 PSI€310.58
GRAINGER LFBB-250-10T juotettu seosterävarsi pronssi 1/4 tuumaa | AF9ZNF 30XP50 LFBB-250-10T1 / 4 "Pronssi71,000 PSI€310.58
GRAINGER LFBFC-156-10T Juotettu alumiinivapa Pronssi 5/32 tuumaa | AF9ZNG 30XP51 LFBFC-156-10T5 / 32 "Pronssi71,000 PSI€296.19
GRAINGER LFBFC-188-10T Juotettu seosteräsauva Pronssi 3/16 tuumaa | AF9ZNH 30XP52 LFBFC-188-10T3 / 16 "Pronssi71,000 PSI€296.19
GRAINGER LFBFC-250-10T juotettu alumiinivapa pronssi 1/4 tuumaa AF9ZNJ 30XP53 LFBFC-250-10T1 / 4 "Pronssi71,000 PSI€296.19
GRAINGER RBCUZND-094-10T Juotettu seosteräsauva nikkeli hopea 3/32 tuumaa | AF9ZNV 30XP63 RBCUZND-094-10T3 / 32 "Nikkelihopea70,000 psi€367.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RBCUZND-063-10T juotosmetallitanko nikkeli hopea 1/16 tuumaa
€468.13 / yksikkö