Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT PT26441 Spc USB-kaapeli, 60 tuumaa, 2700-sarja | AC4HAG 2ZUP3 / 65893

STARRETT PT26441 Spc USB-kaapeli 60 tuumaa 2700-sarjalle

Varastossa
Tuote: AC4HAG Malli: PT26441Ristiviite: 2ZUP3 / 65893

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSPC USB-liitäntäkaapeli
Pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8471809000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT PT26441 Spc USB-kaapeli 60 tuumaa 2700-sarjalle
€573.96 / yksikkö