GRAINGER QBX 4223 Ilmankiertolaite, Ilmankiertopumppu, 2 nopeutta, 115VAC, 1/2 hv Moottori HP | CP7ATM 8DUW8

GRAINGER QBX 4223 ilmankiertopumppu, ilmankiertopumppu, 2 nopeutta, 115 VAC, 1/2 hv Moottori HP

Varastossa
Tuote: CP7ATM Malli: QBX 4223Ristiviite: 8DUW8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,161.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER QBX 4223 ilmankiertopumppu, ilmankiertopumppu, 2 nopeutta, 115 VAC, 1/2 hv Moottori HP
€1,161.22 / yksikkö