Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PKM305-6SHC-01 Pistorasiaruuvi, M3-0.5 Kierrekoko, 6 mm Pituus tasainen, 10 PK | CQ4XBW 447A90

GRAINGER PKM305-6SHC-01 kantapääruuvi, M3-0.5 kierrekoko, 6 mm pituus tasainen, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XBW Malli: PKM305-6SHC-01Ristiviite: 447A90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PKM305-6SHC-01 kantapääruuvi, M3-0.5 kierrekoko, 6 mm pituus tasainen, 10 PK
€12.50 /pakkaus