Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09210-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMB 30TC48

POWERS FASTENERS 09210-PWR-ankkuri, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YMB Malli: 09210-PWRRistiviite: 30TC48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusruuvi-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5 / 8 "
Poran koko3 / 8 "
Sisäisen langan koko10-24
Pituus5 / 8 "
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Maks. Työn paksuus5 / 8 "
Min. Upotus5 / 8 "
Ruuvin koko10-24
Kieli Dia.#10
Käytä30TC55 - asetustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Tiivistysankkuri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09210-PWR-ankkuri, 100 kpl
€79.01 /pakkaus