Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PKM305-12FHS-01 Koneruuvi, M3 x 0.50mm kierrekoko, 12mm pituus, PEEK, 10PK | CG9VDK 447A77

GRAINGER PKM305-12FHS-01 Koneruuvi, M3 x 0.50 mm kierrekoko, 12 mm pituus, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9VDK Malli: PKM305-12FHS-01Ristiviite: 447A77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3-0.50 mm
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma92
Pää Dia.6.1 mm
Pään korkeus1.7 mm
Head TypeTasainen
Pituus12mm
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusD87.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-50 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus26,800 psi
thread Pituus12 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PKM305-12FHS-01 Koneruuvi, M3 x 0.50 mm kierrekoko, 12 mm pituus, PEEK, 10PK
€17.04 /pakkaus