Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PKM12175-12HH-01 Hex Head Cap Screw, PEEK, Not Graded, Anodized, M12-1.75, Coarse, 12 mm Length | CQ6WYD 447J10

GRAINGER PKM12175-12HH-01 kuusiokantaruuvi, PEEK, lajittelematon, anodisoitu, M12-1.75, karkea, 12 mm pituus

Varastossa
Tuote: CQ6WYD Malli: PKM12175-12HH-01Ristiviite: 447J10

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PKM12175-12HH-01 kuusiokantaruuvi, PEEK, lajittelematon, anodisoitu, M12-1.75, karkea, 12 mm pituus
€101.27 /pakkaus