Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.087.0150 kuusiokantainen ruuvi 7/8-14X1-1/2 8 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 5PK | AH8UKX 38ZT90

GRAINGER N04360.087.0150 kuusiokantaruuvi 7/8-14X1-1/2 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8UKX Malli: N04360.087.0150Ristiviite: 38ZT90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9873
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.087.0150 kuusiokantaruuvi 7/8-14X1-1/2 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 5PK
€36.37 /pakkaus