Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04160.101.0225 kuusiokantaruuvi 1-14X2-1/4 teräsluokka 8 sileä, 5PK | AH8UJU 38ZT60

GRAINGER N04160.101.0225 kuusiokantaruuvi 1-14X2-1/4 teräsluokka 8 sileä, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8UJU Malli: N04160.101.0225Ristiviite: 38ZT60
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
€62.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus2.25 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6816
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04160.101.0225 kuusiokantaruuvi 1-14X2-1/4 teräsluokka 8 sileä, 5PK
€62.45 /pakkaus