Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 09350-PWR Drop-In ankkuri, 1/2 tuuman ankkuri, 1008 hiiliteräs, 50PK | CG6MMV 453G58

DEWALT 09350-PWR Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MMV Malli: 09350-PWRRistiviite: 453G58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus805
Sallittu jännitys1890
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.1 / 2 vuonna
Poranterän koko3 / 4 vuonna
Drive-työkalut453G64, 453G69
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1 1/2 tuumaa
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2 "-13
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,020
Lopullinen jännitys (paunaa)9,455 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 09350-PWR Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK
€547.01 /pakkaus