Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01200.050.1200 Hex Head Cap Screw 1/2-13X12 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NQD 38WP33

GRAINGER N01200.050.1200 kuusiokantaruuvi 1/2-13X12 teräsluokka 5 sinkitty, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8NQD Malli: N01200.050.1200Ristiviite: 38WP33
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
€74.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus12 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5228
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01200.050.1200 kuusiokantaruuvi 1/2-13X12 teräsluokka 5 sinkitty, 5PK
€74.06 /pakkaus