THOMSON 190-9102CTL72 tarkkuuskuularuuvi, oikeakätinen, 4 käynnistystä, 1 tuuman kuularuuvin halkaisija, 72 tuuman pituus | CU6LUE 2LGF6

THOMSON 190-9102CTL72 tarkkuuspalloruuvi, oikea käsi, 4 käynnistystä, 1 tuuman kuularuuvin halkaisija, pituus 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU6LUE Malli: 190-9102CTL72Ristiviite: 2LGF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€783.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 190-9102CTL72 tarkkuuspalloruuvi, oikea käsi, 4 käynnistystä, 1 tuuman kuularuuvin halkaisija, pituus 72 tuumaa
€783.02 / yksikkö