Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01200.025.0375 kuusiokoloruuvi Grade 5 1/4-20X3-3/4, 50PK | AG6RWX 46F536

GRAINGER N01200.025.0375 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/4-20X3-3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AG6RWX Malli: N01200.025.0375Ristiviite: 46F536

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla3.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2452
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01200.025.0375 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/4-20X3-3/4, 50PK
€31.53 /pakkaus