Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.125.0450 Kuusiokantaruuvi 1-1 / 4-7x4-1 / 2 Teräslaatu 5 tavallinen | AH8NBZ 38WL49

GRAINGER N01000.125.0450 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x4-1/2 teräsluokka 5 sileä

Varastossa
Tuote: AH8NBZ Malli: N01000.125.0450Ristiviite: 38WL49

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus4.5 "
Min. Kierteen pituus2-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9274
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.125.0450 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x4-1/2 teräsluokka 5 sileä
€20.70 / yksikkö