Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.125.0300 kuusiokantainen ruuvi 1-1/4-7x3 teräs Grade 5 sileä | AH8NBW 38WL46

GRAINGER N01000.125.0300 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x3 teräsluokka 5 sileä

Varastossa
Tuote: AH8NBW Malli: N01000.125.0300Ristiviite: 38WL46

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus3"
Min. Kierteen pituus2-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.125.0300 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x3 teräsluokka 5 sileä
€14.99 / yksikkö