Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.056.0100 kuusiokantaruuvi 9/16-12X1 teräs Grade 5 sileä, 25PK | AH8MGQ 38WG21

GRAINGER N01000.056.0100 kuusiokantaruuvi 9/16-12X1 teräsluokka 5 sileä, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8MGQ Malli: N01000.056.0100Ristiviite: 38WG21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus1"
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2699
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.056.0100 kuusiokantaruuvi 9/16-12X1 teräsluokka 5 sileä, 25PK
€29.78 /pakkaus