Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.037.0050 kuusiokantainen ruuvi 3/8-16X1/2 teräs Grade 5 sileä, 50PK | AH8MGC 38WG09

GRAINGER N01000.037.0050 kuusiokantaruuvi 3/8-16X1/2 teräs, Grade 5 sileä, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8MGC Malli: N01000.037.0050Ristiviite: 38WG09

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6597
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.037.0050 kuusiokantaruuvi 3/8-16X1/2 teräs, Grade 5 sileä, 50PK
€18.53 /pakkaus