Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.031.0062 kuusiokantaruuvi 5/16-18X5/8 teräs Grade 5 sileä, 100PK | AH8MFZ 38WG06

GRAINGER N01000.031.0062 kuusiokantaruuvi 5/16-18X5/8 teräs, Grade 5 sileä, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8MFZ Malli: N01000.031.0062Ristiviite: 38WG06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus5 / 8 "
Min. Kierteen pituus5 / 8 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.031.0062 kuusiokantaruuvi 5/16-18X5/8 teräs, Grade 5 sileä, 100PK
€21.29 /pakkaus