Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Mortise Lockset -luokkahuone ruostumatonta terästä Ehd | AG4YLD 35HU46

GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Mortise Lockset Classroom ruostumaton teräs teräs Ehd

Varastossa
Tuote: AG4YLD Malli: MR148BJEJ630RHSCCRistiviite: 35HU46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaali13 ga. Kylmävalssattu dikromoitu teräs
Asia Koko5-7 / 8 "K x 4" L x 15/16 "P
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka1
Keskeinen materiaaliNikkeli hopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen, koulut
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliBoston, kaareva vipu
Trim-tyylivaakunakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7209900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Mortise Lockset -luokan luokan 1 Ehd | AG4YLC 35HU45 MR148PJEJ630RHSCCPhiladelphia, suorakulmainen vipu€333.78
GRAINGER MR148PJEW630RHSCC Mortise Lockset Classroom Curved Lip Ehd | AG4YLW 35HU62 MR148PJEW630RHSCCPhiladelphia, suorakulmainen vipu€337.39
GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Mortise Lockset Classroom Ehd AG4YLX 35HU63 MR148BJEW630RHSCCBoston, kaareva vipu€314.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Mortise Lockset Classroom ruostumaton teräs teräs Ehd
€333.78 / yksikkö