Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MR126BJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Passage 3 H Ehd | AG4YJG 35HU26

GRAINGER MR126BJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Passage 3 Hr Ehd

Varastossa
Tuote: AG4YJG Malli: MR126BJEJ630RHCLDSCCRistiviite: 35HU26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaali13 ga. Kylmävalssattu dikromoitu teräs
Asia Koko5-7 / 8 "K x 4" L x 15/16 "P
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä0
Nastat0
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliBoston, kaareva vipu
Trim-tyylivaakunakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7209900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyliHinta
GRAINGER MR126PJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Passage Grade 1 Ehd | AG4YJE 35HU24 MR126PJEJ630RHCLDSCCKulkuPhiladelphia, suorakulmainen vipu€260.54
GRAINGER MR126PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Passage Ruostumaton teräs Ehd | AG4YJF 35HU25 MR126PJEW630RHCLDSCCKulkuPhiladelphia, suorakulmainen vipu€283.33
GRAINGER MR126BJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Passage Ehd AG4YKH 35HU27 MR126BJEW630RHCLDSCCKulkuBoston, kaareva vipu€283.33
GRAINGER MR176PJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Privacy Grade 1 Ehd | AG4YKJ 35HU28 MR176PJEJ630RHCLDSCCyksityisyysPhiladelphia, suorakulmainen vipu€944.95
GRAINGER MR176BJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Yksityisyys Ruostumaton teräs Ehd | AG4YKK 35HU29 MR176BJEJ630RHCLDSCCyksityisyysBoston, kaareva vipu€809.93
GRAINGER MR176PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Privacy Curved Lip Ehd | AG4YLQ 35HU57 MR176PJEW630RHCLDSCCyksityisyysPhiladelphia, suorakulmainen vipu€1,040.97
GRAINGER MR176BJEW630RHCLDSCC kiinnityslukko Privacy Ehd | AG4YLR 35HU58 MR176BJEW630RHCLDSCCyksityisyysBoston, kaareva vipu€934.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MR126BJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Passage 3 Hr Ehd
€260.54 / yksikkö