Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MPPEI-0400620-100P Machine Screw, #4-40 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Pan | CQ7WTY 1PXF6

GRAINGER MPPEI-0400620-100P Machine Screw, #4-40 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Pan

Varastossa
Tuote: CQ7WTY Malli: MPPEI-0400620-100PRistiviite: 1PXF6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MPPEI-0400620-100P Machine Screw, #4-40 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Pan
€7.43 /pakkaus