Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 32 21 135 Pitkän nenän pihdit 5-5 / 16 tuumaa sileä | AH8JQX 38UT50

KNIPEX 32 21 135 Pitkä nenäpihdit 5-5/16 tuumaa sileä

Varastossa
Tuote: AH8JQX Malli: 32 21 135Ristiviite: 38UT50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä nenä
Leikkauskapasiteetti / materiaali3/32 "keskikova lanka, 1/8" kova lanka
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1-1 / 16 "
Kokonaispituus5 5 / 16 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys5 / 64 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)4.9
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKärjen leveysKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysHinta
KNIPEX 25 01 SBA pitkä nenäpihdit 160-6 / 1 tuumaa hammastettu | AH4JQG 8UT38 25 01 SBA6.25 "7/64 "keskikova lanka, 1/16" kova lankapunainen3 / 32 "kastettujaPitkä nenä1 31 / 32 "3 / 8 "€58.28
KNIPEX 25 01 160 Pitkäkärkinen pihdit 6-1 / 4 tuumaa hammastettu | AH8JQH 38UT35 25 01 1606.25 "7/64 "keskikova lanka, 1/16" kova lankapunainen3 / 32 "kastettujaPitkä nenä1 31 / 32 "3 / 8 "€52.47
KNIPEX 25 03 125 Pitkä nenäpihdit 5 tuumaa hammastettu | AH8JQJ 38UT36 25 03 1255"7/64 "keskikova lanka, 1/16" kova lankapunainen1 / 16 "kastettujaPitkä nenä1 1 / 16 "17 / 64 "€59.57
KNIPEX 26 13 Pitkän nenän pihdit 200 tuumaa hammastettu | AH8JQK 8UT38 26 13 2008"1/8 "keskikova lanka, 5/64" kova lankapunainen1 / 8 "kastettujaPitkä nenä3"5 / 8 "€79.84
KNIPEX 26 15 Pitkän nenän pihdit 200 tuumaa hammastettu | AH8JQL 8UT38 26 15 2008"1/8 "keskikova lanka, 5/64" kova lankaSininen / punainen1 / 8 "ergonominenPitkä nenä3"11 / 16 "€94.82
KNIPEX 27 01 160 Pitkä nenäpihdit 6-13/64 tuumaa, hammastettu | AH8JQM 38UT39 27 01 1606 13 / 64 "3/32 "keskikova lanka, 1/8" kova lankapunainen3 / 32 "kastettujaPitkä nenä1 31 / 32 "3 / 8 "€86.97
KNIPEX 30 13 160 Pitkä nenäpihdit 6-1/4 tuumaa, hammastettu | AH8JQN 38UT40 30 13 1606.25 "3/32 "keskikova lanka, 1/8" kova lankapunainen1 / 8 "kastettujaPitkä nenä1 31 / 32 "3 / 8 "€68.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 32 21 135 Pitkä nenäpihdit 5-5/16 tuumaa sileä
€62.20 / yksikkö