Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MHS-3118 -pääsarja 2.50 tuumaa 5 / 16-18 M4 / m5 | AG2UBC 32FY08

GRAINGER MHS-3118 pääsarja 2.50 tuumaa 5/16-18 M4/m5

Varastossa
Tuote: AG2UBC Malli: MHS-3118Ristiviite: 32FY08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäänsetti
Pituus250mm
MateriaaliTeräs
Koko5 / 16-18
Kiertyyppikeisarillinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHS-3118 pääsarja 2.50 tuumaa 5/16-18 M4/m5
€63.16 / yksikkö