Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MHI-1002000US-100P Hex Machine Screw, #10-24 Thread Size, 2 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex | CQ6XQR 22A701

GRAINGER MHI-1002000US-100P Hex Machine Screw, #10-24 Thread Size, 2 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex

Varastossa
Tuote: CQ6XQR Model: MHI-1002000US-100PRistiviite: 22A701

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5967
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHI-1002000US-100P Hex Machine Screw, #10-24 Thread Size, 2 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex
€53.68 /pakkaus