Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M8C30KCS Socket Head Cap Screw, M8-1.25 Thread Size, 30 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | CQ4XEZ 5YRE9

GRAINGER M8C30KCS-kantaruuvi, kierrekoko M8-1.25, pituus 30 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XEZ Malli: M8C30KCSRistiviite: 5YRE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M8C30KCS-kantaruuvi, kierrekoko M8-1.25, pituus 30 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK
€70.42 /pakkaus