Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41903 pallomainen mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko | AC4BUF 2YHF9

TE-CO 41903 pallomainen mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC4BUF Malli: 41903Ristiviite: 2YHF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen laippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka2
Korkeus0.660
Materiaali12L14 Teräs
Rockwellin kovuus85-90 Rockwell 15N-asteikolla
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiUNC
Leveys11/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41903 pallomainen mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko
€9.16 / yksikkö