Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55300.060.0016 Machine Screw A4 Stainless Steel, 25PK | AH3EUR 31KJ13

GRAINGER M55300.060.0016 Koneruuvi A4 ruostumaton teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EUR Malli: M55300.060.0016Ristiviite: 31KJ13 / 127N88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11mm
Head TypeTasainen
Pituus16
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0891
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55300.060.0016 Koneruuvi A4 ruostumaton teräs, 25PK
€8.40 /pakkaus