Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55050.120.0070 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M12 x 1.75, 70mm Length, 25PK | AH7XYB 38EA91

GRAINGER M55050.120.0070 kantapään ruuvi A4 ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 70 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7XYB Malli: M55050.120.0070Ristiviite: 38EA91 / 164T37
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
€82.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.18mm
Pään korkeus12mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus70mm
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8104
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55050.120.0070 kantapään ruuvi A4 ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 70 mm, 25 PK
€82.56 /pakkaus