Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51532.060.0001 Aluslevy M6 Pultti A2 Ss 17Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7XXG 38EA32

GRAINGER M51532.060.0001 Aluslevy M6 Pultti A2 Ss 17Mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7XXG Malli: M51532.060.0001Ristiviite: 38EA32 / 156D93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM6
LuokkaA2
Sisällä Dia.6.40mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.17mm
Pakkauksen paino0.882 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus3mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51532.060.0001 Aluslevy M6 Pultti A2 Ss 17Mm Ulkohalkaisija, 100PK
€7.94 /pakkaus