Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51340.050.0045 Koneen ruuvilautanen M5 X 0.80 X 45 Pituus, 50PK | AH3EUF 31KH95

GRAINGER M51340.050.0045 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 45 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EUF Malli: M51340.050.0045Ristiviite: 31KH95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus3.8mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus45mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51340.050.0045 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 45 Pituus, 50PK
€16.83 /pakkaus