Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.060.0040 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 40 Pituus, 50PK | AH3ERP 31KH43

GRAINGER M51120.060.0040 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 40 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ERP Malli: M51120.060.0040Ristiviite: 31KH43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1.60mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus3.9mm
Head TypeJuusto
Pituus40mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4563
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.060.0040 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 40 Pituus, 50PK
€38.94 /pakkaus