Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.040.0045 Koneruuvijuusto M4 X 0.70 X 45 Pituus, 100PK | AH3ERC 31KH30

GRAINGER M51120.040.0045 Koneruuvijuusto M4 X 0.70 X 45 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3ERC Malli: M51120.040.0045Ristiviite: 31KH30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7mm
Pään korkeus2.6mm
Head TypeJuusto
Pituus45mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4158
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.040.0045 Koneruuvijuusto M4 X 0.70 X 45 Pituus, 100PK
€35.14 /pakkaus