Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD R-4602 -uuttotyökalun koko 16 6 tuuman pituus sininen | AB7RLJ 23Z384

JONARD R-4602 Poistotyökalun koko 16 6 tuumaa pituus sininen

Varastossa
Tuote: AB7RLJ Malli: R-4602Ristiviite: 23Z384

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttamistyökalu
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JONARD R-4601 -uuttotyökalun koko 20 6 tuuman pituus punainen | AB7RLH 23Z383 R-4601€89.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD R-4602 Poistotyökalun koko 16 6 tuumaa pituus sininen
€93.98 / yksikkö