Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.025.0003 Koneruuvijuusto M2.5 X 0.45 X 3 Pituus, 100PK | AH3EQZ 31KH27

GRAINGER M51120.025.0003 Koneruuvijuusto M2.5 X 0.45 X 3 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EQZ Malli: M51120.025.0003Ristiviite: 31KH27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2.5-0.45
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.60mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.4.50mm
Pään korkeus1.6mm
Head TypeJuusto
Pituus3"
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0238
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.025.0003 Koneruuvijuusto M2.5 X 0.45 X 3 Pituus, 100PK
€12.82 /pakkaus