Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51110.080.0020 Koneruuvi Litteä M8 X 1.25 X 20 Pituus, 25PK | AH3EUP 31KJ07

GRAINGER M51110.080.0020 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 20 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EUP Malli: M51110.080.0020Ristiviite: 31KJ07 / 127N82

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Drive Typeura-
Kuljettajan koko2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5mm
Head TypeTasainen
Pituus20ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2007
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51110.080.0020 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 20 Pituus, 25PK
€19.12 /pakkaus