Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51040.040.0020 Socket Head Cap Screw, M4 x 0.70 X 20 Mm, Cylindrical, 50PK | CD3VCR 53GJ62

GRAINGER M51040.040.0020 kantapään ruuvi, M4 x 0.70 x 20 mm, sylinterimäinen, 50PK

Varastossa
Tuote: CD3VCR Malli: M51040.040.0020Ristiviite: 53GJ62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.50mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.7.00mm
Pään korkeus2.8mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus20ft.
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1066

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51040.040.0020 kantapään ruuvi, M4 x 0.70 x 20 mm, sylinterimäinen, 50PK
€11.84 /pakkaus