Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 18S11/1SC Mini hehkulamppu 18w S11 10v | AE6UGL 5V284 / 13655

GE LIGHTING 18S11/1SC Mini hehkulamppu 18w S11 10v

Varastossa
Tuote: AE6UGL Malli: 18S11/1SCRistiviite: 5V284 / 13655

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1-3 / 8 "
Alkuperäinen lumenia200
Lampun halkaisija1.375 "
Lampun muotoS11
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriPoista valinta
Lumens200
Maks. Kokonaispituus2.375 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusJuna, rautatien merkkivalo
Kaupan numero18S11 / 1SC
Jännite10
Watts18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Philips 291377

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 25S11/4SC Mini hehkulamppu 25w S11 10v | AE6UGM 5V295 / 14575 25S11 / 4SC1000 hr.1000 hr.3608-1 / 16 "Juna25S11 / 4SC25€5.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 18S11/1SC Mini hehkulamppu 18w S11 10v
€17.43 / yksikkö