Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39270.132.0001 Bright Key C45K Teräs 12 x 12mm | AH7XUJ 38DY87

GRAINGER M39270.132.0001 Bright Key C45K Teräs 12 x 12mm

Varastossa
Tuote: AH7XUJ Malli: M39270.132.0001Ristiviite: 38DY87 / 178A51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirkas avain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
MateriaaliC45K teräs
Koko12 x 12mm
PaksuustoleranssiRuokailu 6880

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39270.132.0001 Bright Key C45K Teräs 12 x 12mm
€80.84 / yksikkö