Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.149.0180 Parallel Key C45K Steel 14 X 9 X 180Mm, 10PK | AH7XPJ 38DX94

GRAINGER M39250.149.0180 rinnakkaisavain C45K teräs 14 x 9 x 180 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7XPJ Malli: M39250.149.0180Ristiviite: 38DX94 / 177Z67
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
€83.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus180mm
MateriaaliC45K teräs
Koko14 x 9 x 180mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7658
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.149.0180 rinnakkaisavain C45K teräs 14 x 9 x 180 mm, 10 PK
€83.00 /pakkaus