Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.087.0080 Parallel Key C45K Steel 8 X 7 X 80Mm, 25PK | AH7XLU 38DX34

GRAINGER M39250.087.0080 rinnakkaisavain C45K teräs 8 x 7 x 80 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7XLU Malli: M39250.087.0080Ristiviite: 38DX34
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
€40.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus80mm
MateriaaliC45K teräs
Koko8 x 7 x 80mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8554
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.087.0080 rinnakkaisavain C45K teräs 8 x 7 x 80 mm, 25 PK
€40.04 /pakkaus