Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 471 teippi 1 tuumaa W 108 jalkaa pituus valkoinen | AA6ZFD 15F749

3M 471 Merkintäteippi 1 tuumaa L 108 jalkaa pituus Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6ZFD Malli: 471Ristiviite: 15F749

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
VäriValkoinen
Halkaisija4.375 "
Pituus108ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.40-170 astetta F
Shaperulla
Paksuus5.2 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLeveysHinta
3M 471 teippi 1 tuumainen W 108 jalan pituus punainen | AA6ZFB 15F747 471punainenTurvallisuusvaroitusnauha1"€50.07
3M 471 merkintänauha 1 tuuman W 108 jalan pituus sininen | AA6ZFC 15F748 471sininenTurvallisuusvaroitusnauha1"€50.07
3M 471 merkintänauha 1 tuumainen W 108 jalan pituus keltainen | AA6ZFK 15F765 471KeltainenTurvallisuusvaroitusnauha1"€50.07
3M 471 Merkintäteippi 3 tuumaa L 108 Jalan pituus Keltainen | AA6ZFL 15F766 471KeltainenLattiamerkintänauha3"€149.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 471 Merkintäteippi 1 tuumaa L 108 jalkaa pituus Valkoinen
€50.07 / yksikkö