Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.055.0020 Parallel Key C45K Steel 5 X 5 X 20Mm, 50PK | AH7XJM 38DW81

GRAINGER M39250.055.0020 rinnakkaisavain C45K teräs 5 x 5 x 20 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XJM Malli: M39250.055.0020Ristiviite: 38DW81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus20ft.
MateriaaliC45K teräs
Koko5 x 5 x 20mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.184
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.055.0020 rinnakkaisavain C45K teräs 5 x 5 x 20 mm, 50 PK
€24.74 /pakkaus